› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 1 TONDO LED 5MM 0,5W CROMO illuminazione efficiente versatilità design tecnico

Cod. Rexel L185001W30
Cod. Produttore 85001W30
Cod. EAN 8020806202738

Informazioni principali

  • Potenza: 0,5W
  • LED: 1 LED 5MM
  • Forma: Ton do
  • Finitura: Cromo
  • Serie: ASPHO-R
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 1 TONDO LED 5MM 0,5W CROMO illuminazione efficiente versatilità design tecnico