› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-Q 6 Quadro LED 1W 120° Faretto Incasso Cromo Efficienza Energetica

Cod. Rexel L185016W12
Cod. Produttore 85016W12
Cod. EAN 8020806209799

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Colore: Cromo
  • Tipo LED: 1 LED
  • Angolo fascio: 120°
  • Serie: ASPHO-Q 6
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Quadro
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-Q 6 Quadro LED 1W 120° Faretto Incasso Cromo Efficienza Energetica