› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-Q 2 QUADRO LED 5MM 0,5W Efficienza e fedeltà colore per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L185004C30
Cod. Produttore 85004C30
Cod. EAN 8020806209393

Informazioni principali

  • Serie: ASPHO-Q 2
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • LED: 1 LED 5mm
  • Potenza: 0,5 W
  • Colore: CR (cromo)
  • Applicazione: Quadro
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0,5W CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0,5W CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-Q 2 QUADRO LED 5MM 0,5W Efficienza e fedeltà colore per illuminazione tecnica