›

Indicatore luminoso LED 5mm 0,5W per quadro elettrico segnalazione visiva industriale e civile

Cod. Rexel L185005C30
Cod. Produttore 85005C30
Cod. EAN 8020806209447

Informazioni principali

  • Tipo: Indicatore LED
  • Diametro LED: 5 mm
  • Potenza: 0,5 W
  • Montaggio: Su quadro elettrico
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e compatta
  • Serie: ASPHO-Q 2
  • Efficienza: Alta luminosità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il componente elettrico L185005C30 è un indicatore luminoso a LED da 5 mm con potenza di 0,5 W, progettato per il montaggio su quadro elettrico. Grazie alla sua efficienza energetica e alla luminosità ottimale, garantisce una chiara segnalazione visiva in impianti elettrici industriali e civili. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono ideale per l'integrazione in diversi sistemi di controllo e distribuzione elettrica.
Indicatore luminoso LED 5mm 0,5W per quadro elettrico segnalazione visiva industriale e civile