› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-Q 18 QUADRO 1,5W LED 70° Illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L185963N70
Cod. Produttore 85963N70
Cod. EAN 8020806211174

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Quadro
  • Serie: ASPHO-Q 18
  • Temperatura colore: 70
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

ASPHO-Q 18 QUADRO 1,5W 1LED 70 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-Q 18 QUADRO 1,5W 1LED 70 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-Q 18 QUADRO 1,5W LED 70° Illuminazione efficiente Linea Light Group