›

ASPHO-Q 14 QUADRO LED 1,5W 120° Illuminazione Efficienza Energetica

Cod. Rexel L185951N12
Cod. Produttore 85951N12
Cod. EAN 8020806210757

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tensione: 120V
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ASPHO-Q 14
  • Forma: QUADRO
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ASPHO-Q 14 QUADRO 1LED 1,5W 120 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-Q 14 QUADRO 1LED 1,5W 120 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-Q 14 QUADRO LED 1,5W 120° Illuminazione Efficienza Energetica