› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED ASPHO-Q 10 Quadro 1W 70° Faretto da Incasso Cromato

Cod. Rexel L185028W70
Cod. Produttore 85028W70
Cod. EAN 8033913333905

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Colore: Cromo
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Quadro
  • Serie: ASPHO-Q 10
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED ASPHO-Q 10 Quadro 1W 70° Faretto da Incasso Cromato