› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-Q 10 QUADRO LED 1W 70° luce bianca illuminazione efficiente

Cod. Rexel L191341N70
Cod. Produttore 91341N70
Cod. EAN 8020806000754

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo LED: 1LED
  • Modello: QUADRO
  • Indice resa colori: 70
  • Serie: ASPHO-Q 10
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 BIANCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-Q 10 QUADRO LED 1W 70° luce bianca illuminazione efficiente