› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Asola tirante nylon ottone filettatura M4 per sonde art. 173 industria tecnica

Cod. Rexel 2U601/19
Cod. Produttore 601/19
Cod. EAN 8024818010145

Informazioni principali

  • Materiale: nylon e ottone
  • Filettatura: M4
  • Uso: impiantistica civile
  • Compatibilità: sonde art. 173
  • Accessorio: intercambiabile
  • Dimensione: 2U601/19
  • Serie: 601/19
  • Tipo: asola tirante

Descrizione del prodotto

Asola tirante realizzata in nylon resistente, progettata per applicazioni elettriche specifiche. Questo componente garantisce affidabilità e durata nel fissaggio e nel collegamento di parti elettriche, grazie alla combinazione di un anello flessibile in nylon e un terminale metallico di alta qualità. Ideale per utilizzi che richiedono robustezza e sicurezza nel mantenere le connessioni stabili nel tempo. Descrizione del produttore: Asola tirante in nylon e ottone con filettatura M4 adatta per sonde art. 173

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Accessorio

Parte di ricambio

Asola tirante nylon ottone filettatura M4 per sonde art. 173 industria tecnica