Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8050810000
Cod. Produttore
8050810000
Cod. EAN
4008190287184

Informazioni di prodotto

ASK 1/EN LD 4K7 24VDC

Documentazione tecnica

ASK 1/EN LD 4K7 24VDC è un componente elettrico progettato per garantire un'affidabile protezione nei circuiti di controllo a bassa tensione. Questo dispositivo integra un elemento fusibile e un portafusibili di alta qualità, ottimizzati per la visualizzazione del difetto tramite un indicatore specifico, assicurando un rapido riconoscimento delle anomalie. Progettato per tensioni di 24V DC, è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione nel monitoraggio dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e la compatibilità con la Serie SAK ne fanno una scelta efficiente per la gestione e la protezione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

24 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera portafusibile ASK 1/EN LD 4K7 24VDC protezione circuiti controllo bassa tensione industriale