Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0456360000
Cod. Produttore
0456360000
Cod. EAN
4008190157241

Informazioni di prodotto

ASK 1/EN/KOHUE

Documentazione tecnica

ASK 1/EN/VH è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto è caratterizzato da una struttura robusta e da un design funzionale, ideale per l'uso con fusibili e portafusibili specifici. La sua compatibilità con diversi tipi di elementi di visualizzazione del difetto e la capacità di operare con tensioni variabili lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni durature e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno con supporto portafusibile per impianti elettrici sicurezza affidabile