Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0376860000
Cod. Produttore
0376860000
Cod. EAN
4008190141202

Informazioni di prodotto

ASK 1/15

Documentazione tecnica

ASK 1/15 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Si tratta di un portafusibili con esecuzione specifica per il corretto inserimento e protezione dei fusibili, ideale per circuiti che richiedono una gestione efficace della corrente. La sua struttura è studiata per facilitare l'individuazione di guasti grazie a un elemento di visualizzazione integrato, compatibile con tensioni tipiche degli impianti elettrici. Questo prodotto è parte di una serie riconosciuta per l'alta qualità e la resistenza, adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

34 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Portafusibili ASK 1/15 con morsettiera in acciaio temprato e rame stagnato per impianti elettrici professionali