Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2674530000
Cod. Produttore
2674530000
Cod. EAN
4064675266389

Informazioni di prodotto

Morsetto S2C 2.5 di Weidmüller, ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione su guida DIN
  • Compatibilità con ponticelli standard e accessori di test
  • Risparmio di tempo grazie alla modularità e compattezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura nel tempo
  • Resistenza a vibrazioni e variazioni termiche
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Il prodotto S2C 2.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni che richiedono una sezione di 2.5 mm². Questo prodotto è adatto per l’utilizzo in sistemi elettrici residenziali e industriali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi e la distribuzione della corrente. La sua costruzione robusta e la precisione nella lavorazione ne fanno una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsetto AS2C 2.5 Weidmüller, dispositivo di connessione per conduttori fino a 2,5 mm², verosimilmente con funzionalità specifica (ad esempio sezionatore, fusibile, doppio livello). La serie AS2C è progettata per cablaggi compatti su guida DIN, con possibilità di utilizzare ponticelli standard, etichette e accessori di test. È ideale per la distribuzione di segnali e alimentazioni in quadri di automazione e controllo, dove la modularità e la densità di cablaggio sono importanti. Come per tutti i morsetti Weidmüller, la qualità dei materiali garantisce serraggio stabile nel tempo e resistenza a vibrazioni e variazioni termiche.

Produttore

Morsetto elettrico S2C 2.5 Weidmüller connessione sicura guida DIN per impianti residenziali e industriali