›

ARUBA PLAF.D350X350 RAME 19W

Cod. Rexel L18922
Cod. Produttore 8922
Cod. EAN 8033913149568

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x350 mm
  • Materiale: Rame
  • Potenza: 19 W
  • Tipo: Plafoniera
  • Installazione: Interni
  • Serie: Aruba
  • Dissipazione calore: Alta
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera Aruba con dimensioni 350x350 mm, realizzata in rame di alta qualità, progettata per garantire un'efficiente illuminazione con una potenza di 19 watt. Questo apparecchio elettrico combina robustezza e design funzionale, ideale per installazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e duratura. La scelta del rame come materiale assicura una buona dissipazione del calore e una lunga durata nel tempo, rendendo questa plafoniera una soluzione pratica ed estetica per ambienti interni.
ARUBA PLAF.D350X350 RAME 19W