› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio TUVERNSR verniciatura speciale SR2 alta protezione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUVERNSR
Cod. Produttore VERNSR
Cod. EAN 8015646732842

Informazioni principali

  • Descrizione: MAGG.VERNICIATURA SPECIALE SR2
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU LVD
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione IP: BS EN 60529:1992 + A2:2013
  • Tipo: Custodie e accessori
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

MAGG.VERNICIATURA SPECIALE SR2 è un prodotto appartenente alla famiglia degli accessori per quadri elettrici, caratterizzato da una verniciatura speciale che garantisce elevata protezione e durata nel tempo. Questo materiale è ideale per l'impiego in ambienti industriali e civili, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. La sua conformità alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in linea con la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE della Comunità Europea, ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità. Il prodotto è progettato per facilitare l'assemblaggio di quadri elettrici modulari, offrendo versatilità e compatibilità con diverse configurazioni. La verniciatura speciale contribuisce a mantenere l'integrità estetica e funzionale nel tempo, rendendo questo accessorio una scelta di qualità per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Extra cost for special SR painting;OVERPRICE SP.PAINT SR

Caratteristiche tecniche

Serie

SR2 Accessories

Armadio TUVERNSR verniciatura speciale SR2 alta protezione