› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portavetro 2200x1200x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2226VC4K
Cod. Produttore ES2226VC4K
Cod. EAN 8015646743053

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200x600mm
  • Porta: Vetro
  • Larghezza: 400mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portavetro per automazione con dimensioni 2200x1200x600 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità, verniciato RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione. Progettato per garantire protezione e organizzazione ottimale delle apparecchiature elettriche e componenti di automazione. Struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni industriali e di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2200x1200x600mm (HxWxD) W=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portavetro 2200x1200x600 mm per automazione industriale