›

Armadio portavetro 2000x1200x400 mm per automazione e impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2024VC4K
Cod. Produttore ES2024VC4K
Cod. EAN 8015646742858

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x400 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439 e 62208
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Applicazione: quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio portavetro di grandi dimensioni con dimensioni 2000x1200x400 mm, progettato per applicazioni di automazione e installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, offre robustezza e durabilità. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. La struttura è studiata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno, combinando funzionalità e design tecnico avanzato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x1200x400mm (HxWxD) W=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portavetro 2000x1200x400 mm per automazione e impianti elettrici