›

Armadio portavetro 2000x1000x400 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2004VC4K
Cod. Produttore ES2004VC4K
Cod. EAN 8015646742841

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x400mm
  • Porta: Vetro
  • Profondità: 400mm
  • Altezza: 2000mm
  • Larghezza: 1000mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi

Descrizione del prodotto

Armadio portavetro con dimensioni 2000x1000x400 mm (HxLxP) di colore grigio chiaro RAL 7035. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile che consente una facile installazione e adattamento alle esigenze specifiche. Ideale per applicazioni elettriche e di automazione, garantisce protezione e accessibilità ottimale grazie alla struttura robusta e al vetro trasparente sulla porta frontale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x1000x400mm (HxWxD) W=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portavetro 2000x1000x400 mm per impianti elettrici