›

Armadio portavetro 2000x1000x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2004VC2K
Cod. Produttore ES2004VC2K
Cod. EAN 8015646742773

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x400 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Protezione: secondo IP e IK
  • Norme: EN IEC 61439
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Uso: per apparecchiature basse tensioni

Descrizione del prodotto

Armadio portavetro di dimensioni 2000x1000x400 mm, realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, offre una struttura robusta e versatile ideale per applicazioni nell'automazione industriale. La porta in vetro trasparente consente un facile controllo visivo degli apparati interni, garantendo al contempo protezione e accessibilità. Progettato per ospitare componenti elettrici e dispositivi di controllo, questo armadio assicura funzionalità e affidabilità in ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x1000x400mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portavetro 2000x1000x400 mm per automazione industriale