›

Armadio portautensili porta vetro 2000x1000x500 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2005VK
Cod. Produttore ES2005VK
Cod. EAN 8015646741752

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x500 mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia metallica
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portautensili con porta in vetro, dimensioni 2000x1000x500 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, offre robustezza e resistenza per applicazioni elettriche e di automazione. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e personalizzazione. Progettato per proteggere componenti elettrici garantendo visibilità interna grazie alla porta trasparente in vetro. Ideale per ambienti industriali e soluzioni di automazione che richiedono sicurezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portautensili porta vetro 2000x1000x500 mm industriale