› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portautensili metallo porta vetro 2000x800x400 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2084VC2K
Cod. Produttore ES2084VC2K
Cod. EAN 8015646742766

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x400mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439, 62208
  • Uso: quadri bassa tensione
  • Applicazione: automazione industriale

Descrizione del prodotto

Armadio portautensili in metallo con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x800x400 mm. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e personalizzazione degli interni. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura è stabile e resistente, ideale per ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x800x400mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portautensili metallo porta vetro 2000x800x400 industriale