› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2200x400x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2248K
Cod. Produttore ES2248K
Cod. EAN 8015646740755

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400x800mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: custodia per quadri

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dimensioni 2200x400x800 mm (altezza x larghezza x profondità) con piastra di montaggio a profondità regolabile che consente una facile installazione e adattabilità. Progettato per applicazioni di automazione, offre robustezza e protezione per componenti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La struttura è pensata per un utilizzo efficiente negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x400x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2200x400x800 mm per automazione industriale