›

Armadio portatile cieco 2200x1000x500 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2205K
Cod. Produttore ES2205K
Cod. EAN 8015646740700

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000x500 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco dalle dimensioni 2200x1000x500 mm (altezza x larghezza x profondità), caratterizzato da una struttura robusta e resistente ideale per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale di alta qualità, verniciato in colore grigio chiaro RAL 7035, offre una protezione ottimale per componenti elettrici e sistemi di controllo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, consente una facile installazione e personalizzazione interna, garantendo funzionalità e sicurezza negli ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2200x1000x500 mm per impianti elettrici