› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaporta cieca doppia anta 2000x1600x500 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2075K
Cod. Produttore ES2075K
Cod. EAN 8015646741356

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1600x500 mm
  • Porte: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: secondo EN 62262
  • Norme conformità: EN 61439-1/2, EN 62208
  • Materiale: custodia per quadri elettrici
  • Applicazione: bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portaporta cieca in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, dimensioni 2000x1600x500 mm. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione industriale. Struttura robusta e resistente, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaporta cieca doppia anta 2000x1600x500 mm industriale