› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaparete cieco doppia porta 1800x1000x400 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1814K
Cod. Produttore ES1814K
Cod. EAN 8015646741196

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x400 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Secondo BS EN 60529 (IP Code)
  • Resistenza urti: Secondo BS EN 62262 (IK Code)
  • Normativa: Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio portaparete cieco con dimensioni 1800x1000x400 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce versatilità nell’installazione di componenti elettrici e di automazione. Progettato per applicazioni industriali, offre robustezza e affidabilità per la protezione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 1800x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaparete cieco doppia porta 1800x1000x400 mm industriale