› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaparete cieco doppia anta 1800x1200x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1827K
Cod. Produttore ES1827K
Cod. EAN 8015646748539

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200x500 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici
  • Direttiva: Bassa tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portaparete cieco in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dimensioni 1800x1200x500 mm (HxLxP) con piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni elettriche e di automazione. Struttura robusta e resistente, progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno di impianti industriali. Design funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 1800x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaparete cieco doppia anta 1800x1200x500 mm per automazione industriale