›

Armadio portapannelli doppia porta cieca 1800x1600x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1876BK
Cod. Produttore ES1876BK
Cod. EAN 8015646740908

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1600x600mm
  • Chiusura: cieca sovrapposta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodie per bassa tensione
  • Applicazione: quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Armadio portapannelli di colore grigio chiaro RAL 7035, realizzato con materiale di alta qualità e dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile. Progettato per l'installazione di componenti elettrici e di automazione, garantisce robustezza e versatilità. La struttura è completa di porte cieche per una protezione ottimale degli apparati interni, con dimensioni di 1800x1600x600 mm (H). Questo armadio è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapannelli doppia porta cieca 1800x1600x600 mm industriale