› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portapannelli doppia porta cieca 1800x1000x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1815BK
Cod. Produttore ES1815BK
Cod. EAN 8015646740854

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 1800x1000x500mm
  • Materiale: Armadio metallico
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Utilizzo: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Armadio portapannelli di grandi dimensioni con dimensioni 1800x1000x500 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce resistenza e durabilità. Dotato di porta cieca doppia e piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e personalizzazione degli interni. Struttura robusta ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali, assicurando sicurezza e ordine nell’organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapannelli doppia porta cieca 1800x1000x500 mm per automazione industriale