›

Armadio portapacchi cieco 1800x1200x400 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1824K
Cod. Produttore ES1824K
Cod. EAN 8015646741202

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200x400mm
  • Porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza urti: IK Code conforme
  • Materiale: Custodia per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portapacchi cieco con dimensioni 1800x1200x400 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni elettriche e di automazione, garantisce robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici e sistemi di controllo. La struttura modulare facilita l’installazione e l’organizzazione interna, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 1800x1200x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapacchi cieco 1800x1200x400 mm per automazione