› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante vetro 1800x800x400 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1884VC2K
Cod. Produttore ES1884VC2K
Cod. EAN 8015646742605

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x400mm
  • Porta: vetro
  • Larghezza porta: 200mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante con porta in vetro trasparente di dimensioni 1800x800x400 mm, progettato per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, offre una struttura robusta e stabile. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei componenti elettrici. Ideale per proteggere apparecchiature e garantire una facile visualizzazione interna grazie alla porta in vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door1800x800x400mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante vetro 1800x800x400 mm automazione