› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante porta vetro 2200x600x400 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2264VK
Cod. Produttore ES2264VK
Cod. EAN 8015646741851

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600x400 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Uso: quadro bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante con porta in vetro trasparente, dimensioni 2200x600x400 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità, con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e personalizzazione. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e protezione per componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura consente un accesso agevole grazie alla porta trasparente, ideale per il monitoraggio visivo senza apertura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2200x600x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante porta vetro 2200x600x400 mm automazione industriale