› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante porta vetro 1800x1000x400 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1804VK
Cod. Produttore ES1804VK
Cod. EAN 8015646741578

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x400mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: custodia per quadri
  • Uso: per automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante con porta in vetro di dimensioni 1800x1000x400 mm, ideale per l’installazione di componenti elettrici e di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, è dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile che consente un’installazione flessibile e personalizzata. La struttura robusta garantisce protezione e accessibilità ottimale agli apparati interni, rendendolo adatto per ambienti industriali e impianti di automazione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante porta vetro 1800x1000x400 mm industriale