› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2200x800x600 mm automazione industriale grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2287K
Cod. Produttore ES2287K
Cod. EAN 8015646748560

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x600 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: conforme EN 60529
  • Resistenza meccanica: conforme EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2200x800x600 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione industriale garantendo robustezza e versatilità nell’installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x800x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2200x800x600 mm automazione industriale grigio