› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2200x600x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2268K
Cod. Produttore ES2268K
Cod. EAN 8015646740762

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600x800 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2200x600x800 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione industriale. Struttura robusta e resistente, ideale per l’installazione e la protezione di componenti elettrici e dispositivi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x600x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2200x600x800 mm automazione industriale