› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante acciaio RAL7035 porta vetro 2000x1000x600 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2006VK
Cod. Produttore ES2006VK
Cod. EAN 8015646741783

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x600mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK secondo norme EN
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Uso: per apparecchiature bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante in acciaio verniciato RAL 7035 con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x1000x600 mm (HXLXP). Progettato per l’alloggiamento di componenti elettrici e automazione, garantisce robustezza e facilità di accesso grazie alla porta trasparente. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una configurazione flessibile degli apparecchi interni. Ideale per installazioni industriali che richiedono protezione e visibilità dei dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante acciaio RAL7035 porta vetro 2000x1000x600 industriale