› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 2200x800x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2284K
Cod. Produttore ES2284K
Cod. EAN 8015646740656

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x400mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: conforme a BS EN 60529
  • Protezione IK: conforme a BS EN 62262
  • Applicazione: cabinet per quadri
  • Materiale: custodia per uso industriale

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco con dimensioni 2200x800x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità conforme al codice RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione e installazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione affidabile delle componenti interne. La struttura è progettata per garantire resistenza e facilità di montaggio in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x800x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 2200x800x400 mm per automazione industriale