› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 2000x1000x1000 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2000K
Cod. Produttore ES2000K
Cod. EAN 8015646740625

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x1000mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: Custodia per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 2000x1000x1000 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. Adatto per proteggere componenti elettrici e garantire un’organizzazione efficiente degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x1000x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 2000x1000x1000 mm automazione industriale