› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x800x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1888K
Cod. Produttore ES1888K
Cod. EAN 8015646740373

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x800mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità LVD: 2014/35/EU
  • Materiale: custodia per quadri

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco con dimensioni 1800x800x800 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione industriale garantendo robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici e cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x800x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x800x800 mm automazione industriale