›

Armadio portacavi cieco 1800x600x1000 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1860K
Cod. Produttore ES1860K
Cod. EAN 8015646740403

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x1000mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Protezione impatti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Applicazione: custodie per quadri di bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 1800x600x1000 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per applicazioni di automazione. Realizzato con materiale di alta qualità, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. Il colore corrisponde al codice RAL 7035, caratterizzato da una finitura resistente e adatta a ambienti industriali. La struttura robusta garantisce protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x600x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x600x1000 mm per automazione