› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x1000x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1808K
Cod. Produttore ES1808K
Cod. EAN 8015646740380

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x800mm
  • Tipo porta: Cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Materiale: Custodie per automazione

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 1800x1000x800 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce flessibilità nell'installazione di componenti elettrici e di automazione. Progettato per offrire robustezza e protezione ottimale agli impianti elettrici, è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La struttura è pensata per facilitare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x1000x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x1000x800 mm industriale