› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti vetro 2200x800x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2288VK
Cod. Produttore ES2288VK
Cod. EAN 8015646741950

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x800 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Uso: quadri bassa tensione
  • Accessori: relevant accessories

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro, dimensioni 2200x800x800 mm (altezza x larghezza x profondità), ideale per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità, verniciato RAL 7035 per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e personalizzazione degli interni. Design robusto e funzionale, adatto per proteggere e organizzare apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2200x800x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti vetro 2200x800x800 mm automazione industriale