› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti vetro 1800x800x800 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1888VK
Cod. Produttore ES1888VK
Cod. EAN 8015646741653

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x800mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Uso: per quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 1800x800x800 mm (HxLxP), ideale per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei dispositivi elettrici. Design robusto e funzionale, adatto a proteggere componenti elettrici mantenendo la visibilità interna grazie alla porta in vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x800x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti vetro 1800x800x800 mm automazione