› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti vetro 1800x800x1000 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1880VK
Cod. Produttore ES1880VK
Cod. EAN 8015646741684

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x1000 mm
  • Porta: vetro
  • Tipo: armadio portatile
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 1800x800x1000 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e gestione dei dispositivi elettrici. Verniciatura RAL 7035 conferisce una finitura resistente e professionale. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce protezione e accessibilità ottimale ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x800x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti vetro 1800x800x1000 mm automazione