›

Armadio porta componenti vetro 1800x600x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1866VK
Cod. Produttore ES1866VK
Cod. EAN 8015646741615

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x600mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodie per quadri

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 1800x600x600 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, offre robustezza e resistenza per applicazioni industriali e di automazione. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione interna. Design funzionale e moderno ideale per proteggere e organizzare apparecchiature elettriche garantendo visibilità e accesso agevole ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti vetro 1800x600x600 mm industriale