› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti con porta vetro 1800x600x500 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1865VK
Cod. Produttore ES1865VK
Cod. EAN 8015646741585

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x500mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado di protezione: IP e IK conformi
  • Normative: IEC 61439, IEC 62208
  • Materiale: Cabinet metallico
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 1800x600x500 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione dei componenti elettrici. Progettato per l’automazione industriale, garantisce protezione e accessibilità ottimale agli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti con porta vetro 1800x600x500 mm automazione industriale