› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti 2000x600x500 mm porta vetro automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2065VK
Cod. Produttore ES2065VK
Cod. EAN 8015646741738

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x500mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conforme
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia per bassa tensione
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x600x500 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e adattabilità alle diverse esigenze di cablaggio. Ideale per applicazioni di automazione, offre protezione e accessibilità ottimale ai componenti elettrici e di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti 2000x600x500 mm porta vetro automazione