› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta apparecchiature vetro 1800x800x400 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1884VK
Cod. Produttore ES1884VK
Cod. EAN 8015646741561

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x400 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Uso: Automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Armadio porta apparecchiature con porta in vetro di dimensioni 1800x800x400 mm (altezza x larghezza x profondità), caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, offre una piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. La porta trasparente permette un facile controllo visivo dell’interno senza necessità di apertura, garantendo al contempo protezione e sicurezza agli apparati elettrici contenuti. Design funzionale e solido per ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x800x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta apparecchiature vetro 1800x800x400 mm industriale