›

Armadio porta apparecchiature vetro 1800x1000x600 mm industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1806VK
Cod. Produttore ES1806VK
Cod. EAN 8015646741639

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x600 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza impatti: IK Code conforme
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia metallica
  • Uso: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio porta apparecchiature con porta in vetro, dimensioni 1800x1000x600 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione interna. Progettato per applicazioni di automazione, offre protezione e visibilità ottimale degli apparecchi installati grazie alla porta trasparente. Struttura solida e funzionale, ideale per l’organizzazione e la protezione dei componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta apparecchiature vetro 1800x1000x600 mm industria