› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio per celle VC 200 2200x800x600 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2286MF2K
Cod. Produttore ES2286MF2K
Cod. EAN 8015646743800

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x600 mm
  • Contenitore cavi: 200 mm larghezza
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio per celle VC 200 con dimensioni 2200x800x600 mm, progettato per applicazioni di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile. La struttura è verniciata in colore grigio chiaro RAL 7035, garantendo resistenza e durabilità negli ambienti industriali. Questo armadio offre una soluzione robusta e versatile per l’installazione e la protezione di componenti elettrici e sistemi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets for compartments 2200x600x800mm (HxDxW) with Cable container W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio per celle VC 200 2200x800x600 mm automazione industriale