› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico incasso doppia porta cieca 2000x1000x600 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2016BK
Cod. Produttore ES2016BK
Cod. EAN 8015646741004

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x600 mm
  • Chiusura: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Norme BS EN IEC 60529
  • Resistenza urti: Norme BS EN IEC 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Assemblaggi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico da incasso con struttura robusta e dimensioni di 2000x1000x600 mm (HxLxP). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di porta cieca e piastra di montaggio a profondità regolabile, offre versatilità per l’installazione di componenti elettrici e di automazione. Progettato per applicazioni industriali, assicura protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico incasso doppia porta cieca 2000x1000x600 mm